GEZE Scheren-Türschließer TS 2000 V BC weiß 9016 EN 2/4/5 o.Gestänge

Artikelnummer:  
Z00035485
EAN:  
4042938033947
Herstellernummer:  
103394
Marke:  
GEZE

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

83,91 €

Netto 70,51 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Öffnungsdämpfung
Ergänzung ohne Gestänge
Farbe weiß RAL 9016
Größe 2, 4, 5
Schließerhöhe 60 Millimeter
Schließerlänge 226 Millimeter
Schließertiefe 48 Millimeter
für Türbreite max. 1250 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

obenliegender Zahntrieb-Türschließer · für Anschlagtüren bis max. 1250 mm Breite · nur ein Schließer für die Größen 2, 4, 5 nach EN 1154 · für Normal- und Kopfmontage · von vorn einstellbare Schließgeschwindigkeit · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung · mit hydraulisch verstellbarem Endanschlag und fixer Öffnungsdämpfung · Lieferung ohne Gestänge · Bitte getrennt bestellen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben