Türschließer TS 4000 S Größenbereich 1-6 dunkelbronze mit Schließverzögerung

Artikelnummer: Z00035491
EAN: 4042938077460
Herstellernummer: 107746
Türschließer TS 4000 S Größenbereich 1-6 dunkelbronze mit Schließverzögerung
Inkl. Steuern: 173,00 € VE 1 Stück Netto 145,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Obenliegender Zahntrieb-Türschließer mit Schließverzögerung
  • EN 1154 A
  • für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite
  • für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden)
  • einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6
  • Optische Größenanzeige
  • regulierbare Öffnungsdämpfung
  • thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit
  • alle Funktionen von vorn einstellbar
  • Endschlageinstellung über Gestänge
  • Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung
  • für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelbronze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen