DORMA Gleitsch. G 96 GSR-EMF f. ITS 96 Bands. elektromechanisch DORMA

Artikelnummer:  
Z00031830
EAN:  
4021226216873
Herstellernummer:  
52001701
Marke: 
DORMA

Artikel aktuell nicht lieferbar

705,32 €

Netto 592,71 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung elektromechanisch
Auslösemoment einstellbar
Betriebsspannung 24
Eingangsspannung 230
Einschaltdauer ED 100 Prozent
Feststellbereich bis 120 Grad
Feststellbereich von 80 Grad
Funktion Schließfolgeregelung
Min. Türstärke 40 Millimeter
Modell G 96 GSR-EMF
Montageart Bandseite
max. Türgewicht 180 Kilogramm
passend für ITS 96
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Türhebel · passend für ITS 96 · sorgt für die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen und ermöglicht über eine elektromechanische Feststellung ein individuelles Feststellen der Türflügel · die Feststellpunkte für beide Türflügel liegen zwischen ca. 80° und 120° · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G 96 GSR-EMF kann mit beiden Türschließgrößen des DORMA ITS 96 kombiniert werden · bei besonders großen und schweren Türen (über 2500 mm) empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 31%
103,28 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben