Gleitschienen Schließfolgeregler GSR / V / BG im Contur Design Edelstahl-Design

Artikelnummer: Z00066320
EAN: 4021226302453
Herstellernummer: 64144004
Gleitschienen Schließfolgeregler GSR / V / BG im Contur Design Edelstahl-Design
Inkl. Steuern: 338,23 € VE 1 Stück Netto 284,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für TS 93 G · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G-SR/BG gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür) · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert · Montage auf Bandgegenseite · F-Eignungsnachweis: Das System DORMA TS 93 G-SR/BG ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, für die Verwendung an 2-flügeligen Türen geprüft. Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich. GSR/BG: max. Türöffnungswinkel 120°, Türstopper setzen, bei Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz von TS 93 GSR/B empfohlen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Edelstahl-Design
Türbreite (mm) 1350-2500
Typ GSR/V/BG
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen