GEZE Rauchschaltzentrale silber Sturzmontage GEZE

Artikelnummer:  
Z00035561
EAN:  
4106030998518
Herstellernummer:  
99851
Marke: 
GEZE

Lieferung in 11 Werktag.

437,03 €

Netto 367,25 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe silber
Modell RSZ 6
Montageart Sturzmontage
Ausgangsspannung 24 Volt
Raucherkennung Streulichtprinzip
Melderhöhe 30 Millimeter
Eingangsspannung 230 Volt
Betriebsspannung 24
Umgebungstemperatur max. 50 Grad Celsius
Rückstellung automatisch
Umgebungstemperatur min. 0 Grad Celsius
Funktion Rauchmelder
Meldertiefe 53 Millimeter
LED Anzeige ja
Schutzart IP 20
Melderlänge 332 Millimeter
passend für TS 5000 E / E-ISM / Boxer E
Alle technische daten

Produktbeschreibung

passend für TS 5000 E / E-ISM
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Herweck AG Outddoor Smartphone 162x83x13mm 2GB RAM 16GB ROM Speich.5,0 Zoll Displ. LTE/4G
239,56 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben