DORMA Montageplatte zu Gleitschiene G-EMF L.518mm H.40mm silberfarbig

Artikelnummer: Z00031809
EAN: 4021226315316
Herstellernummer: 64420001
DORMA Montageplatte zu Gleitschiene G-EMF L.518mm H.40mm silberfarbig
Brutto Set-Preis 22,43 € Netto 18,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40 mm · zu Gleitschiene G-EMF · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Länge 518 Millimeter
Höhe (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]