DORMA Montageplatte zu Gleitschiene G-EMR L.823mm H.40mm weiß (RAL 9016)

Artikelnummer: Z00031795
EAN: 4021226303122
Herstellernummer: 64450011
DORMA Montageplatte zu Gleitschiene G-EMR L.823mm H.40mm weiß (RAL 9016)
Brutto Set-Preis 22,43 € Netto 18,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40 mm · zu Gleitschiene G-EMR · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 40
Länge 823 Millimeter
Farbe weiß (RAL 9016)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]