Montageplatte zu Gleitschiene G-EMR L.823mm H.40mm messing pol.

Artikelnummer: Z00031797
EAN: 4021226303153
Herstellernummer: 64450005
Montageplatte zu Gleitschiene G-EMR L.823mm H.40mm messing pol.
Inkl. Steuern: 62,59 € VE 1 Stück Netto 52,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40 mm · zu Gleitschiene G-EMR · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 40
Länge (mm) 823
Farbe messing poliert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen