Montageplatten-Set zu Gleitschiene GSR flach weiß (RAL 9016)

Artikelnummer: Z00031792
EAN: 4021226303207
Herstellernummer: 64480011
Montageplatten-Set zu Gleitschiene GSR flach weiß (RAL 9016)
Inkl. Steuern: 49,67 € VE 1 Stück Netto 41,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zu Gleitschiene G-SR · zur bandseitigen Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 40
Länge (mm) 2 x 600/ 1 x 1832
Farbe Weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen