Montageplatte 901 470 DIN li./re.verw.Montage a.Glasrahmen Stahl grün lack.

Artikelnummer: Z00031960
EAN: 4054773002835
Herstellernummer: 901 470
Montageplatte 901 470 DIN li./re.verw.Montage a.Glasrahmen Stahl grün lack.
Inkl. Steuern: 46,09 € VE 1 Stück Netto 38,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zur Montage an einer Glasrahmen-Tür · rechts / links verwendbar · für normale und kurze Türschilder · Länge 175 mm · Stahl grün lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen