Hettich Montageplatte System 9000 / 043026 Distanz 0 mm für Mittelanschläge

Artikelnummer: Z00033415
EAN: 4023149430268
Herstellernummer: 43026
Hettich Montageplatte System 9000 / 043026 Distanz 0 mm für Mittelanschläge
Inkl. Steuern: 0,61 € VE 1 Stück Netto 0,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Anschrauben · für Mittelanschläge, ab 15 mm Seitenstärke · Lochabstand 32 mm · mit vormontierten Spanplattenschrauben · Exzenter-Höhenverstellung · Abstand Lochreihe 37 mm · Zinkdruckguss vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Distanz 0,0 Millimeter
Modellbezeichnung 043026

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen