Montageplatte System 9000 / 043031 Distanz 8 mm für Mittelanschläge

Artikelnummer: Z00033419
EAN: 4023149430312
Herstellernummer: 43031
Montageplatte System 9000 / 043031 Distanz 8 mm für Mittelanschläge
Inkl. Steuern: 1,13 € VE 1 Stück Netto 0,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

zum Anschrauben · für Mittelanschläge, ab 15 mm Seitenstärke · Lochabstand 32 mm · mit vormontierten Spanplattenschrauben · Exzenter-Höhenverstellung · Abstand Lochreihe 37 mm · Zinkdruckguss vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Distanz (mm) 8,0
Modellbezeichnung 043031

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen