Hettich Montageplatte System 9000 Direkt Top / 020009 Distanz 0 mm vernickelt

Artikelnummer: Z00033720
EAN: 4023149200090
Herstellernummer: 20009
Hettich Montageplatte System 9000 Direkt Top / 020009 Distanz 0 mm vernickelt
Brutto Set-Preis 0,63 € Netto 0,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

System 32 mm · mit vormontierten Pilotzapfen und asymetrisch angeordneten Spezialschrauben · für Bohrungen Ø 5 x 7,5 mm · Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm · vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modellbezeichnung 020009
Distanz 0,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]