Montageplatte System 9000 Direkt Top / 020013 Distanz 8 mm vernickelt

Artikelnummer: Z00033724
EAN: 4023149200137
Herstellernummer: 20013
Montageplatte System 9000 Direkt Top / 020013 Distanz 8 mm vernickelt
Inkl. Steuern: 5,88 € VE 1 Stück Netto 4,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

System 32 mm · mit vormontierten Pilotzapfen und asymetrisch angeordneten Spezialschrauben · für Bohrungen Ø 5 x 7,5 mm · Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm · vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Distanz (mm) 8,0
Modellbezeichnung 020013

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen