Gegenkasten 144CNIG-42 li.u.re. verwendbar VA geschliffen f.elektr.Türöffner

Artikelnummer: Z00032100
EAN: 4020772014575
Herstellernummer: 14571
Gegenkasten 144CNIG-42 li.u.re. verwendbar VA geschliffen f.elektr.Türöffner
Inkl. Steuern: 182,53 € VE 1 Stück Netto 153,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nicht rostender Stahl, geschliffen · Korn 240 · links und rechts verwendbar · für elektrischen Türöffner vorgerichtet · inkl. Schließblech zum Anschrauben oder Anschweißen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN links und rechts
Tiefe (mm) 145
Breite (mm) 42,4
Höhe (mm) 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen