AMF Schlosskasten 140D-40ZW f.Doppelzylinder blank li.u.re. verwendbar

Artikelnummer: Z00032111
EAN: 4020772014407
Herstellernummer: 14407
AMF Schlosskasten 140D-40ZW f.Doppelzylinder blank li.u.re. verwendbar
Inkl. Steuern: 71,99 € VE 1 Stück Netto 60,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Doppelzylinder · · mit verzinktem Schloss (142D) · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · Dornmaß 30 / 60 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · 1-tourig · auch für Kastenbreite 30 mm auf Anfrage lieferbar · vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) · mit Wechsel Maß A=40mm Maß B=94,5mm Maß C=172mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung 72 Millimeter
Tiefe (mm) 94,5
Dornmaß 30 / 60 Millimeter
Breite (mm) 40
Höhe (mm) 173
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Vierkant 8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen