Schlosskasten 140P-40ZW DIN li.B.40mm H.173mm T.94mm blank Funktion E

Artikelnummer: Z00032140
EAN: 4020772014438
Herstellernummer: 14431
Schlosskasten 140P-40ZW DIN li.B.40mm H.173mm T.94mm blank Funktion E
Inkl. Steuern: 154,35 € VE 1 Stück Netto 129,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit verzinktem Antipanikschloss (142P) · · Falle nicht umdrehbar · vorgerichtet für Profilzylinder · Dornmaß 60 mm · Vierkant 9 mm · Entfernung 72 mm · Funktion E (mit Wechsel) · einteilige Nuss Maß A=40mm Maß B=94,5mm Maß C=173mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN links
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 60
Vierkant (mm) 9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen