Schlosskasten 140PGN-30Z DIN li. Anti-Panik Schlosskasten blank Funktion D

Artikelnummer: Z00032113
EAN: 4020772013332
Herstellernummer: 13334
AMF
Schlosskasten 140PGN-30Z DIN li. Anti-Panik Schlosskasten blank Funktion D
Inkl. Steuern: 190,23 € VE 1 Stück Netto 159,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit verzinktem Antipanikschloss (142PGN) · · mit geteilter Nuss 9 mm · vorgerichtet für Profilzylinder · Dornmaß 60 mm · Entfernung 72 mm · 2-tourig · Funktion D (ohne Wechsel) Maß A=30mm Maß B=94mm Maß C=172mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN links
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 60
Vierkant (mm) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen