Schlosskasten 140U-34ZW B.34mm H.172mm T.94mm blank li.u.re.verwendbar

Artikelnummer: Z00032133
EAN: 4020772014346
Herstellernummer: 14340
AMF
Schlosskasten 140U-34ZW B.34mm H.172mm T.94mm blank li.u.re.verwendbar
Inkl. Steuern: 47,80 € VE 1 Stück Netto 40,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit verzinktem Schloss (142U) · · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) und Schweizer Rundzylinder (RZ) · mit Wechsel · Riegel aus Zink-Druckguss · Dornmaß 60 mm · Entfernung 72 m · Vierkant 8 mm · 2-tourig · Falle 3 mm vorstehend Maß A=34mm Maß B=94mm Maß C=172mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 172
Breite (mm) 34
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Entfernung (mm) PZ 72
Dornmaß (mm) 60
Vierkant (mm) 8
Tiefe (mm) 94,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen