Schlosskasten 140UM-40ZW B.40mm H.173mm T.94,5mm blank Falle/Riegel Ms. li.u.re.

Artikelnummer: Z00032138
EAN: 4020772010492
Herstellernummer: 10496
Schlosskasten 140UM-40ZW B.40mm H.173mm T.94,5mm blank Falle/Riegel Ms. li.u.re.
Inkl. Steuern: 47,79 € VE 1 Stück Netto 40,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit verzinktem Schloss (142U) · · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · Falle und Riegel aus Messing · Dornmaß 60 mm · Entfernung ZW 72 mm · Vierkant 8 mm · 2-tourig · Falle 3 mm vorstehend · mit Wechsel Maß A=40mm Maß B=94,5mm Maß C=173mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN links und rechts
Entfernung (mm) PZ 72
Dornmaß (mm) 60
Vierkant (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen