Schlosskasten 140V-40ZW Verriegelung nach unten blank li.u.re. verwendbar

Artikelnummer: Z00034847
EAN: 4020772010409
Herstellernummer: 10405
Schlosskasten 140V-40ZW Verriegelung nach unten blank li.u.re. verwendbar
Inkl. Steuern: 98,58 € VE 1 Stück Netto 82,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Verriegelung nach unten · · mit verzinktem Schloss (142V) · ohne Falle und Riegel · rechts und links verwendbar · vorgerichtet für Profilzylinder oder für Buntbart-Nachrüstsatz · mit Wechsel · Dornmaß 60 mm · Entfernung 72 mm · Nuss 8 mm · 1-tourig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 60
Lochung PZ
Nuss (mm) 8
Materialstärke (mm) 3,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen