Schlosskasten 141ENIG-42ZW Schloss Dornmaß 40mm VA geschliffen Korn 240 li.u.re.

Artikelnummer: Z00032101
EAN: 4020772010454
Herstellernummer: 10454
Schlosskasten 141ENIG-42ZW Schloss Dornmaß 40mm VA geschliffen Korn 240 li.u.re.
Inkl. Steuern: 141,10 € VE 1 Stück Netto 118,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

nicht rostender Stahl, geschliffen · Korn 240 · mit verzinktem Schloss (143ENIG-42ZW) · Edelstahlstulp, geschliffen · Falle und Riegel vernickelt · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · Dornmaß 40 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Buntbarteinsatz) · 1-tourig · Falle 2 mm vorstehend · Riegel 3 mm vorstehend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 208,4
Breite (mm) 42,5
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 40
Vierkant (mm) 8
Tiefe (mm) 78,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen