Schlosskasten 141U-30ZW B.30mm H.172mm T.60mm blank li.u.re. verwendbar

Artikelnummer: Z00032107
EAN: 4020772014469
Herstellernummer: 14464
Schlosskasten 141U-30ZW B.30mm H.172mm T.60mm blank li.u.re. verwendbar
Inkl. Steuern: 38,44 € VE 1 Stück Netto 32,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit verzinktem Schloss (143U) · · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) oder RZ Schweizer Rundzylinder· Dornmaß 40 mm · Entfernung PZ 72 mmRZ 74 mm · Nuss 8 mm · 1-tourig · Falle 2 mm vorstehend · Riegel 3 mm vorstehend Maß A=30mm Maß C=172mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 172
Breite (mm) 30
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Entfernung (mm) PZ 72
Dornmaß (mm) 40
Vierkant (mm) 8
Tiefe (mm) 60
Nuss (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen