Bever & Klophaus Universal-Kastenschloss DIN L/R BB m. Nachtriegel

Artikelnummer:  
Z00032208 
EAN:  
4002730112493 
Herstellernummer:  
79B 
Marke: 
Bever & Klophaus 

Artikel aktuell nicht lieferbar

12,99 €

Netto 10,92 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links und rechts
Ausführung mit Nachtriegel
Breite 100 Millimeter
Dornmaß 60 Millimeter
Entfernung 55 Millimeter
Höhe 118 Millimeter
Kastenbreite 100 Millimeter
Lochung BB
Material Stahl
Nuss 8 Millimeter
Oberfläche verzinkt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit schließender Falle · verzinkt · links und rechts, einwärts und auswärts verwendbar · mit hohem Schließkasten f/79 · ohne Drückergarnitur BB = mit Nachtriegel
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben