Bever & Klophaus Rohrrah.schloss Lochung f.Schutzbeschl.Dorn 30mm PZ Entf.72mm Stulp 24mm VA verz

Artikelnummer: Z00035251
EAN: 4002730115463
Herstellernummer: 10047230
Bever & Klophaus Rohrrah.schloss Lochung f.Schutzbeschl.Dorn 30mm PZ Entf.72mm Stulp 24mm VA verz
Brutto Set-Preis 23,88 € Netto 20,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vorgerichtet für Profilzylinder · mit Wechsel · aus 2 mm starkem, verzinktem Stahlblech · Entfernung 72 mm · Riegelausschluss 11 mm · Falle auch nach Einbau umlegbar auf DIN rechts oder links · Lochung für Schutzbeschlag · Falle und Riegel aus Zamak, bündig · Nuss 8 mm · Stulp käntig 24 x 243 mm verzinkt Edelstahl · Hinterdornmaß 16,5 mm · 1-tourig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Falle Zamak
Hinterdornmaß 16,5 Millimeter
Riegel Zamak
Riegelausschluss 11 Millimeter
Schlossriegel 1-tourig
Stulp verzinkt
Stulplänge 243 Millimeter
Stulpbreite 24 Millimeter
Stulpausführung käntig
Wechsel mit Wechsel
Dornmaß 30 Millimeter
Entfernung 72 Millimeter
Lochung PZ
Anschlagrichtung DIN links und rechts

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]