Rohrrahmen Einsteckschloss Scuteus 1022R Dorn 30mm Renovierungs-Stulp

Artikelnummer: Z00032096
EAN: 4002730114374
Herstellernummer: 1022R2430
Rohrrahmen Einsteckschloss Scuteus 1022R Dorn 30mm Renovierungs-Stulp
Inkl. Steuern: 28,07 € VE 1 Stück Netto 23,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fallenverriegelung · mit Lochung für Schutzbeschlag · eintourig mit langem stabilem Riegel 10 x 36 mm mit Stahleinlage · Riegelausschluss 22 mm · DIN links und rechts verwendbar · umstellbar im eingebauten Zustand · vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm (auf Wunsch 10 mm lieferbar) · mit Renovierungs-Stulp, extra lang, kürzbar · Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm, Stulplänge 340 mm ·käntig · mit Schmiernippel · Hinterdornmaß 15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hinterdornmaß (mm) 15
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Falleneigenschaft Standardfalle
Entfernung (mm) 92
Dornmaß (mm) 30
Lochung PZ
Wechsel mit Wechsel
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 340
Stulpbreite (mm) 24
Stulpausführung käntig
Stulp verzinkt
Modell Scuteus 1022 R
Schlossriegel 1-tourig
Riegelausschluss (mm) 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen