Bever & Klophaus RR-Einsteckschl. PZW 24/35/92/8mm DIN L/R verz. Riegelausschl. 22mm

Artikelnummer:  
Z00032097 
EAN:  
4002730106416 
Herstellernummer:  
1022R2435 
Marke:  
Bever & Klophaus 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

27,98 €

Netto 23,51 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links und rechts
Dornmaß 35 Millimeter
Entfernung 92 Millimeter
Falle Metall
Falleneigenschaft Standardfalle
Hinterdornmaß 15 Millimeter
Lochung PZ
Modell Scuteus 1022 R
Norm 18251
Riegel Metall
Riegelausschluss 22 Millimeter
Schließerlänge 285 Millimeter
Schließertiefe 82 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Schlossriegel 1-tourig
Stulp verzinkt
Stulpausführung käntig
Stulpbreite 24 Millimeter
Stulplänge 340 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Wechsel mit Wechsel
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fallenverriegelung · mit Lochung für Schutzbeschlag · eintourig mit langem stabilem Riegel 10 x 36 mm mit Stahleinlage · Riegelausschluss 22 mm · DIN links und rechts verwendbar · umstellbar im eingebauten Zustand · vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm (auf Wunsch 10 mm lieferbar) · mit Renovierungs-Stulp, extra lang, kürzbar · Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm, Stulplänge 340 mm ·käntig · mit Schmiernippel · Hinterdornmaß 15 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben