BKS 0515 Kl3 DIN ls BAD Dorn 65/78/8mm Stulp 20mm NiSi abgr.

Artikelnummer: Z00066453
EAN: 4015540734274
Herstellernummer: B-05150-37-L-1
BKS 0515 Kl3 DIN ls BAD Dorn 65/78/8mm Stulp 20mm NiSi abgr.
Inkl. Steuern: 12,76 € VE 1 Stück Netto 10,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschlossener verzinkter Schlosskasten · 8 mm Klemmnuss mit verstärkter Gleitlagerung aus Stahl zur spielfreien Betätigung des Schlosses über den Türbeschlag · BAD Ausführung · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · abgerundete Stulp 235 mm · ohne Schließblech · 20 mm Ausschluss · Falle und Riegel Zinkdruck

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN links
Lochung BAD
Vierkant 8 Millimeter
Klasse 3
Entfernung 78 Millimeter
Dornmaß 65 Millimeter
Falle und Riegel Zinkdruck
Stulpbreite 20 Millimeter
Stulpausführung abgerundet
Stulp alufinish silber

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen