Behördenschloss 0615 nach DIN 18251 Kl.5 Bad DIN re.Dorn 60mm Stulp 20mm

Artikelnummer: Z00032212
EAN: 4015540735530
Herstellernummer: B-06150-B3-R-8
Behördenschloss 0615 nach DIN 18251 Kl.5 Bad DIN re.Dorn 60mm Stulp 20mm
Inkl. Steuern: 28,89 € VE 1 Stück Netto 24,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach DIN 18251-1 Klasse 5 · verzinkt, allseitig geschlossener Kasten · 2-teilige 8 mm Stahlklemmnuss selbstspannend · Falle aus Temperguss mit wartungsfreier Gleitführung (Ölloch nicht erforderlich) und Riegel aus Stahl mit Sicherheitszuhaltung · BAD Ausfühtung · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · verstärktes Gleitlager aus Stahl · mit aufbohrgeschützten Späneschutzbuchsen aus Stahl · Edelstahl-Stulp 235 mm · ohne Schließblech

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klasse 5
Anschlagrichtung DIN rechts
Falleneigenschaft Standardfalle
Falle Temperguss
Entfernung (mm) 78
Drückernuss Stahlklemmnuss selbstspannend 8 mm
Dornmaß (mm) 60
Lochung WC
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 20
Stulpausführung abgerundet
Stulp Edelstahl
Norm DIN 18251-1
Modell 0615
Schlosskasten allseitig geschlossen
Riegel Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen