BKS Behörden-Einsteckschloss 0615 BAD 24/65/78/8mm DIN R VA rd Kl 5 BKS

Artikel aktuell nicht lieferbar

33,99 €

Netto 28,56 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN rechts
Dornmaß 65 Millimeter
Drückernuss Stahlklemmnuss selbstspannend 8 mm
Entfernung 78 Millimeter
Falle Temperguss
Falleneigenschaft Standardfalle
Klasse 5
Lochung WC
Modell 0615
Norm DIN 18251-1
Riegel Stahl
Riegelausschluss 20 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Schlossriegel 2-tourig
Stulp Edelstahl
Stulpausführung abgerundet
Stulpbreite 24 Millimeter
Stulplänge 235 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Wechsel mit Wechsel
Alle technische daten

Produktbeschreibung

nach DIN 18251-1 Klasse 5 · verzinkt, allseitig geschlossener Kasten · 2-teilige 8 mm Stahlklemmnuss selbstspannend · Falle aus Temperguss mit wartungsfreier Gleitführung (Ölloch nicht erforderlich) und Riegel aus Stahl mit Sicherheitszuhaltung · BAD Ausfühtung · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · verstärktes Gleitlager aus Stahl · mit aufbohrgeschützten Späneschutzbuchsen aus Stahl · Edelstahl-Stulp 235 mm · ohne Schließblech
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben