BKS Behörden-Einsteckschloss 0615 PZW 24/65/72/8mm DIN L VA rd Kl 5 BKS

Artikelnummer:  
Z00032177
EAN:  
4015540735400
Herstellernummer:  
B-06150-25-L-8
Marke:  
BKS

22 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

30,00 €

Netto 25,21 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links
Dornmaß 65 Millimeter
Drückernuss Stahlklemmnuss 2-teilig
Entfernung 72 Millimeter
Falle Temperguss
Falleneigenschaft Standardfalle
Klasse 5
Lochung PZ
Modell 0615
Norm DIN 18251-1
Riegel Stahl
Riegelausschluss 20 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Schlossriegel 2-tourig
Stulp Edelstahl
Stulpausführung abgerundet
Stulpbreite 24 Millimeter
Stulplänge 235 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Wechsel mit Wechsel
Alle technische daten

Produktbeschreibung

nach DIN 18251-1 Klasse 5 · verzinkt, allseitig geschlossener Kasten · 2-teilige 8 mm Stahlklemmnuss selbstspannend · Falle aus Temperguss mit wartungsfreier Gleitführung (Ölloch nicht erforderlich) und Riegel aus Stahl mit Sicherheitszuhaltung · PZ mit Wechsel (PZW) · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · verstärktes Gleitlager aus Stahl · mit aufbohrgeschützten Späneschutzbuchsen aus Stahl · Edelstahl-Stulp 235 mm · ohne Schließblech
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

22 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben