BKS Behördenschloss 0615 nach DIN 18251 Kl.5 PZ DIN re.Dorn 60mm Entf.72mm Stulp 20

Artikelnummer: Z00032175
EAN: 4015540735172
Herstellernummer: B-06150-13-R-8
BKS Behördenschloss 0615 nach DIN 18251 Kl.5 PZ DIN re.Dorn 60mm Entf.72mm Stulp 20
Brutto Set-Preis 26,43 € Netto 22,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach DIN 18251-1 Klasse 5 · verzinkt, allseitig geschlossener Kasten · 2-teilige 8 mm Stahlklemmnuss selbstspannend · Falle aus Temperguss mit wartungsfreier Gleitführung (Ölloch nicht erforderlich) und Riegel aus Stahl mit Sicherheitszuhaltung · PZ mit Wechsel (PZW) · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · verstärktes Gleitlager aus Stahl · mit aufbohrgeschützten Späneschutzbuchsen aus Stahl · Edelstahl-Stulp 235 mm · ohne Schließblech

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stulplänge 235 Millimeter
Falle Temperguss
Stulpausführung abgerundet
Dornmaß 60 Millimeter
Riegel Stahl
Klasse 5
Anschlagrichtung DIN rechts
Modell 0615
Stulpbreite 20 Millimeter
Wechsel mit Wechsel
Stulp Edelstahl
Lochung PZ
Vierkant 8 Millimeter
Entfernung 72 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Norm DIN 18251-1
Drückernuss Stahlklemmnuss 2-teilig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]