Behördenschloss 0615 nach DIN 18251 Kl.5 DIN re.Dorn 60mm Entf.72mm Stulp 24mm

Artikelnummer: Z00032178
EAN: 4015540735332
Herstellernummer: B-06150-21-R-8
Behördenschloss 0615 nach DIN 18251 Kl.5 DIN re.Dorn 60mm Entf.72mm Stulp 24mm
Inkl. Steuern: 28,60 € VE 1 Stück Netto 24,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach DIN 18251-1 Klasse 5 · verzinkt, allseitig geschlossener Kasten · 2-teilige 8 mm Stahlklemmnuss selbstspannend · Falle aus Temperguss mit wartungsfreier Gleitführung (Ölloch nicht erforderlich) und Riegel aus Stahl mit Sicherheitszuhaltung · PZ mit Wechsel (PZW) · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · verstärktes Gleitlager aus Stahl · mit aufbohrgeschützten Späneschutzbuchsen aus Stahl · Edelstahl-Stulp 235 mm · ohne Schließblech

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klasse 5
Anschlagrichtung DIN rechts
Falle Temperguss
Entfernung (mm) 72
Drückernuss Stahlklemmnuss 2-teilig
Dornmaß (mm) 55
Lochung PZ
Wechsel mit Wechsel
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 24
Stulpausführung abgerundet
Stulp Edelstahl
Norm DIN 18251-1
Modell 0615
Schlosskasten allseitig geschlossen
Riegel Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen