Fallenriegel-Panikschloss 2126 DIN li.Dorn 65mm Panik-Funktion E Stulp 24mm

Artikelnummer: Z00035328
EAN: 4015540023194
Herstellernummer: B 2126 0059
Fallenriegel-Panikschloss 2126 DIN li.Dorn 65mm Panik-Funktion E Stulp 24mm
Inkl. Steuern: 112,23 € VE 1 Stück Netto 94,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

selbstverriegelnd · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · nach DIN 18250, zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Türbeschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 · zertifiziert nach VDS-Klasse B · in Kombination mit BKS-Türbeschlägen nach EN 179 zugelassen · Panik-Wechselfunktion E · Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8, mit Stahl-Späneschutzbüchsen · automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel · Entfernung 72 mm · Vierkantnuss 9 mm · Stulp 235 mm lang aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · Riegel aus Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN links
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 65
Vierkantnuss (mm) 9
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 24
Panik-Funktion E
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen