Fallenriegel-Panikschloss B 2126, selbstverriegelnd, DIN rechts, 55mm Dorn 1Stk

Artikelnummer: Z00035327
EAN: 4015540023040
Herstellernummer: B 2126 0044
Fallenriegel-Panikschloss B 2126, selbstverriegelnd, DIN rechts, 55mm Dorn 1Stk
Inkl. Steuern: 102,70 € VE 1 Stück Netto 86,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BKSFallenriegel-Panikschloss B 2126, selbstverriegelnd, DIN rechts, 55mm Dorn

Produktbeschreibung:BKS-Fallenriegel-Panikschloss 2126 nach DIN 18250, zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS- Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634.

Vorteile:

  • Keine Hilfsfalle erforderlich: im Fallenriegel integrierter Auslösehebel verriegelt Fallenriegel automatisch
  • Manuelles abschließen der Tür übreflüssig
  • Zertifiziert nach VDS-Klasse B: Stulpe aus nicht rostendem Stahl, abgerundet: mit Wechsel, geschlossener, verzinkter Schlosskasten
  • Automatischer Riegelausschluss von 20 mm
  • Schlosskasten mit DIN-Abmessungen
  • Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z.B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren.
  • Allseitig dichter Schlosskasten – Fremdkörper können die leichte Bedienung nicht beeinträchtigen.
  • Montagefreundliche Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube.
  • Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M 8 (bei Rosetten bis M 6) um Nuss- und Zylinderlochung; mit Stahl-Späneschutzbuchsen

Technische Daten:

  • Nuss: Stahl, 9 mm Vierkant
  • Zylinderabstand: 72 mm
  • Dornmaß: 55 mm
  • Hinterdornmaß: 28 mm
  • Stulpe: 24 x 3 x 235 mm

selbstverriegelnd · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · nach DIN 18250, zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Türbeschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 · zertifiziert nach VDS-Klasse B · in Kombination mit BKS-Türbeschlägen nach EN 179 zugelassen · Panik-Wechselfunktion E · Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8, mit Stahl-Späneschutzbüchsen · automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel · Entfernung 72 mm · Vierkantnuss 9 mm · Stulp 235 mm lang aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · Riegel aus Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN rechts
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 55
Vierkantnuss (mm) 9
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 24
Panik-Funktion E
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen