FHSchloss1206BKS-D65-W-F24-ABG-PZ-KL3 DIN RS

Artikelnummer: Z00032223
EAN: 4015540739170
Herstellernummer: B-12060-55-R-8
FHSchloss1206BKS-D65-W-F24-ABG-PZ-KL3 DIN RS
Inkl. Steuern: 23,23 € VE 1 Stück Netto 19,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 12209 (DIN 18250) · Klasse 5 · für Feuerschutztüren zugelassen · Stulp 24 mm abgerundet · verzinkter, allseitig geschlossener Schlosskasten · mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-Befestigungsschraube · 2-teilige, selbstspannende Stahlnuss · Nuss 9 mm · verzinkte Falle aus Temperguss · vernickelter Stahlriegel mit 2-fach Sicherheitszuhaltung · 2-tourig · Entfernung 72 mm · Dornmaß 65 mm · PZ mit Wechselfunktion

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN rechts
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 65
Vierkant (mm) 9
Stulpmaterial Edelstahl
Stulpausführung abgerundet
Stulp 24 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen