Glastür-Einsteckschloss PZ DIN L Dorn 40mm Entf. 72mm VK 8mm Stulp 20mm käntig

Artikelnummer: Z00032166
EAN: 4016248122714
Herstellernummer: 00070271
Glastür-Einsteckschloss PZ DIN L Dorn 40mm Entf. 72mm VK 8mm Stulp 20mm käntig
Inkl. Steuern: 24,18 € VE 1 Stück Netto 20,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · eintourig mit 10 mm Riegelausschluss · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Stulpbreite 20 mm, Stulplänge 235 mm · käntig · Hinterdornmaß 18 mm · ohne Schließblech

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hinterdornmaß (mm) 18
Anschlagrichtung DIN links
Falleneigenschaft Standardfalle
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 40
Lochung PZ
Wechsel mit Wechsel
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 20
Stulpausführung käntig
Stulp alufinish silber
Schlossriegel 1-tourig
Riegelausschluss (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen