Haustür-Einsteckschl. 0024 DIN li.Dorn 55mm PZ Entf.92mm Stulp 20mm aluf. ktg.

Artikelnummer: Z00035158
EAN: 4015540773990
Herstellernummer: B-00240-00-L-1
Haustür-Einsteckschl. 0024 DIN li.Dorn 55mm PZ Entf.92mm Stulp 20mm aluf. ktg.
Inkl. Steuern: 34,00 € VE 1 Stück Netto 28,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · zweitourig · geschlossener, verzinkter Kasten · Durchschraublöcher für Türbeschläge · Falle aus Temperguss vernickelt · Riegel aus Stahl · Temperguss-Nuss Vierkant 10 mm · Stulplänge 280 mm · ohne Schließblech · Stulp alufinish silber · Entfernung 92 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN links
Entfernung (mm) 92
Dornmaß (mm) 55
Lochung PZW
Vierkant (mm) 10
Stulplänge (mm) 280
Stulpbreite (mm) 20
Stulpausführung käntig
Stulp alufinish silber

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen