Haustür-Einsteckschl. 0024 DIN re.Dorn 55mm PZ Entf.92mm Stulp 20mm aluf. abgr.

Artikelnummer: Z00035163
EAN: 4015540658426
Herstellernummer: 00240678
Haustür-Einsteckschl. 0024 DIN re.Dorn 55mm PZ Entf.92mm Stulp 20mm aluf. abgr.
Inkl. Steuern: 37,00 € VE 1 Stück Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · zweitourig · geschlossener, verzinkter Kasten · Durchschraublöcher für Türbeschläge · Falle aus Temperguss vernickelt · Riegel aus Stahl · Temperguss-Nuss Vierkant 10 mm · Stulplänge 280 mm · ohne Schließblech · Stulp alufinish silber · Entfernung 92 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN rechts
Entfernung (mm) 92
Dornmaß (mm) 55
Lochung PZW
Vierkant (mm) 10
Stulplänge (mm) 280
Stulpbreite (mm) 20
Stulpausführung abgerundet
Stulp alufinish silber

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen