BKS Haustür-Einsteckschloss 0024 DIN li.Dorn 55mm PZ Entf.92mm Stulp 22mm NiSi

Artikelnummer: Z00035189
EAN: 4015540774171
Herstellernummer: B-00240-11-L-1
BKS Haustür-Einsteckschloss 0024 DIN li.Dorn 55mm PZ Entf.92mm Stulp 22mm NiSi
Inkl. Steuern: 37,00 € VE 1 Stück Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · zweitourig · geschlossener, verzinkter Kasten · Durchschraublöcher für Türbeschläge · Falle aus Temperguss vernickelt · Riegel aus Stahl · Temperguss-Nuss Vierkant 10 mm · Stulplänge 280 mm · ohne Schließblech · Stulp alufinish silber · Entfernung 92 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 10 Millimeter
Anschlagrichtung DIN links
Lochung PZW
Stulplänge 280 Millimeter
Entfernung 92 Millimeter
Stulpbreite 22 Millimeter
Stulpausführung abgerundet
Dornmaß 55 Millimeter
Stulp alufinish silber

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen