Haustür-Einsteckschloss 0024 DIN li.Dorn 65mm PZ Entf.92mm Stulp 22mm NiSi

Artikelnummer: Z00035191
EAN: 4015540774256
Herstellernummer: B-00240-15-L-1
Haustür-Einsteckschloss 0024 DIN li.Dorn 65mm PZ Entf.92mm Stulp 22mm NiSi
Inkl. Steuern: 17,10 € VE 1 Stück Netto 14,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · zweitourig · geschlossener, verzinkter Kasten · Durchschraublöcher für Türbeschläge · Falle aus Temperguss vernickelt · Riegel aus Stahl · Temperguss-Nuss Vierkant 10 mm · Stulplänge 280 mm · ohne Schließblech · Stulp alufinish silber · Entfernung 92 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stulpbreite 22 Millimeter
Dornmaß 65 Millimeter
Lochung PZW
Entfernung 92 Millimeter
Vierkant 10 Millimeter
Stulp alufinish silber
Stulplänge 280 Millimeter
Anschlagrichtung DIN links
Stulpausführung abgerundet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen