BKS Haustür-Einsteckschloss 0024 DIN re.Dorn 65mm PZ Entf.92mm Stulp 20mm alufinish

Artikelnummer: Z00035161
EAN: 4015540774089
Herstellernummer: B-00240-04-R-1
BKS Haustür-Einsteckschloss 0024 DIN re.Dorn 65mm PZ Entf.92mm Stulp 20mm alufinish
Brutto Set-Preis 17,31 € Netto 14,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · zweitourig · geschlossener, verzinkter Kasten · Durchschraublöcher für Türbeschläge · Falle aus Temperguss vernickelt · Riegel aus Stahl · Temperguss-Nuss Vierkant 10 mm · Stulplänge 280 mm · ohne Schließblech · Stulp alufinish silber · Entfernung 92 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 10 Millimeter
Lochung PZW
Stulpausführung käntig
Entfernung 92 Millimeter
Stulpbreite 20 Millimeter
Stulp alufinish silber
Anschlagrichtung DIN rechts
Dornmaß 65 Millimeter
Stulplänge 280 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]