Haustür-Einsteckschloss 0024 PZ DIN L Dorn 80mm Entf. 92mm VK 10mm Stulp 22mm

Artikelnummer: Z00032194
EAN: 4015540774270
Herstellernummer: B-00240-16-L-1
Haustür-Einsteckschloss 0024 PZ DIN L Dorn 80mm Entf. 92mm VK 10mm Stulp 22mm
Inkl. Steuern: 30,88 € VE 1 Stück Netto 25,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · zweitourig · geschlossener, verzinkter Kasten · Durchschraublöcher für Türbeschläge · Falle aus Temperguss vernickelt · Riegel aus Stahl · Temperguss-Nuss Vierkant 10 mm · Stulplänge 280 mm · ohne Schließblech · Stulp alufinish silber · Entfernung 92 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stulpbreite 22 Millimeter
Vierkant 10 Millimeter
Lochung PZW
Entfernung 92 Millimeter
Dornmaß 80 Millimeter
Stulpausführung käntig
Anschlagrichtung DIN links
Stulplänge 280 Millimeter
Stulp alufinish silber

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen