Panik-E-Schloss 2320 Panikfunktion B DIN li.Dorn 65mm Entf.72mm Stulp 24mm VA

Artikelnummer: Z00035183
EAN: 4015540026102
Herstellernummer: B 2320 0085
Panik-E-Schloss 2320 Panikfunktion B DIN li.Dorn 65mm Entf.72mm Stulp 24mm VA
Inkl. Steuern: 153,87 € VE 1 Stück Netto 129,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit BKS-Türbeschlägen nach EN 179 + EN 1125 zugelassen · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · erhältlich in den Panikfunktionen Umschaltfunktion-B, Schließzwangfunktion-C, Durchgangsfunktion-D · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · allseitig dichter Schlosskasten - Fremdkörper können die leichte Bedienung nicht beeinträchtigen · Stulp aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · Riegel aus Stahl · Vierkantnuss 9 mm · Entfernung 72 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN links
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 65
Vierkantnuss (mm) 9
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 24
Stulp abgerundet
Panik-Funktion B
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen