BKS Panik-E-Schloss 2329 Dorn 100mm Panik-Funktion E DIN rechts Stulp 24mm Edelstahl

Artikelnummer: Z00035281
EAN: 4015540027833
Herstellernummer: B 2329 0006
BKS Panik-E-Schloss 2329 Dorn 100mm Panik-Funktion E DIN rechts Stulp 24mm Edelstahl
Inkl. Steuern: 292,00 € VE 1 Stück Netto 245,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren (mit zusätzlichem Treibriegelschloss) · in Kombination mit BKS-Türbeschlägen nach EN 179 + EN 1125 zugelassen · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · Panik-Wechselfunktion E · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z.B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · allseitig dichter Schlosskasten - Fremdkörper können die leichte Bedienung nicht beeinträchtigen · Entfernung 72 mm · Vierkantnuss 9 mm · Stulp 24 x 235 mm aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · Riegel aus Stahl · kann auch einwärts öffnend genutzt werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Panik-Funktion E
Entfernung 72 Millimeter
Stulpbreite 24 Millimeter
Dornmaß 100 Millimeter
Anschlagrichtung DIN rechts
Stulplänge 235 Millimeter
Vierkantnuss 9 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen