Panik-Einsteckschloss 1201 DIN 18250 DIN li. Dorn 65mm Entf. 72mm Stulp 24mm

Artikelnummer: Z00032200
EAN: 4016248224494
Herstellernummer: 12010149
Panik-Einsteckschloss 1201 DIN 18250 DIN li. Dorn 65mm Entf. 72mm Stulp 24mm
Inkl. Steuern: 27,06 € VE 1 Stück Netto 22,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für auswärts öffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren · Maße nach DIN 18250 · zweitourig · 1-teilige Nuss aus Messingguss · vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · abgerundet · Falle und Riegel Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · Panikfunktion E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN links
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 65
Vierkant (mm) 9
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 24
Stulpausführung abgerundet
Stulp verzinkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen