BKS Panikschloss SECURY 2110 DIN re.Dorn 55mm Panik-Funktion B Stulp 24mm Stulp VA

Artikelnummer: Z00035289
EAN: 4015596923769
Herstellernummer: 6-32523-11-R-8
BKS Panikschloss SECURY 2110 DIN re.Dorn 55mm Panik-Funktion B Stulp 24mm Stulp VA
Brutto Set-Preis 313,74 € Netto 263,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrfachverriegelung · SECURY Automatic · zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 · ohne Wechsel · in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) zugelassen · automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand · Automatikfalle in gesicherter Ausführung als 3-fach-Verriegelung · Hinterdornmaß 28 mm · Stulp aus nichtrostendem Stahl, eckig · Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkantnuss 9 mm · auswärts öffnend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung 72 Millimeter
Stulpbreite 24 Millimeter
Hinterdornmaß 28 Millimeter
Anschlagrichtung DIN rechts
Stulplänge 2285 Millimeter
Dornmaß 55 Millimeter
Vierkantnuss 9 Millimeter
Panik-Funktion B
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]