Panikschloss SECURY 2112 DIN li.Dorn 55mm Panik-Funktion C Stulp 24mm Stulp VA

Artikelnummer: Z00035300
EAN: 4015596933416
Herstellernummer: 6-32834-11-L-8
Panikschloss SECURY 2112 DIN li.Dorn 55mm Panik-Funktion C Stulp 24mm Stulp VA
Inkl. Steuern: 442,22 € VE 1 Stück Netto 371,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrfachverriegelung · SECURY Automatic · zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 · ohne Wechsel · in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) zugelassen · automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand · Automatikfalle in gesicherter Ausführung als 3-fach-Verriegelung · Hinterdornmaß 28 mm · Stulp aus nichtrostendem Stahl, eckig · Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkantnuss 9 mm · auswärts öffnend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hinterdornmaß (mm) 28
Anschlagrichtung DIN links
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 55
Vierkantnuss (mm) 9
Stulplänge (mm) 2285
Stulpbreite (mm) 24
Panik-Funktion C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen