Pendeltürschloss m.Rollfalle PZ DIN li./re.Dorn 55mm Stulp 24mm ktg. VA

Artikelnummer: Z00031989
EAN: 4015540756009
Herstellernummer: B-00550-06-0-8
Pendeltürschloss m.Rollfalle PZ DIN li./re.Dorn 55mm Stulp 24mm ktg. VA
Inkl. Steuern: 36,72 € VE 1 Stück Netto 30,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rollfalle · Einsteck-Pendeltürschloss für Profilzylinder · Buntbart-Schlüssel Ausführung zusätzlich BB Einsatz nutzen · Rollfalle aus Messing (bei Stulp aus nicht rostendem Stahl: Rollfalle zusätzlich vernickelt) · von vorne einstellbar · Stulp 24 mm · links und rechts verwendbar · nicht rostender Stahl · käntig · verzinkter Kasten · Riegel aus Zinkdruckguss · 2-tourig · 20 mm vorschließend ohne Schließblech · Dornmaß 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lochung PZ
Dornmaß 55 Millimeter
Stulpbreite 24 Millimeter
Stulp Edelstahl
Stulpausführung käntig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen