Riegelschloss PZ Dorn 55mm Stulp 20mm abgerundet Stahl NiSi

Artikelnummer: Z00031994
EAN: 4015540770425
Herstellernummer: B 1308 0177
Riegelschloss PZ Dorn 55mm Stulp 20mm abgerundet Stahl NiSi
Inkl. Steuern: 23,79 € VE 1 Stück Netto 19,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einsteck-Riegelschloss für Profilzylinder · Buntbart-Schlüssel Ausführung zusätzlich BB Einsatz nutzen · Stulp nickel-silber lackiert (oder nicht rostender Stahl) · eckig (oder abgerundet) · verzinkter, allseitig geschlossender Kasten · Riegel aus Zinkdruckguss · 2-tourig · 20 mm vorschließend · ohne Schließblech · Dornmaß 55 mm · Stulpbreite 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dornmaß (mm) 55
Lochung PZ
Stulpbreite (mm) 20
Stulpausführung abgerundet
Stulp Stahl NiSi
Schlossriegel 2-tourig
Schlosskasten allseitig geschlossen
Riegelausschluss (mm) 20
Riegel Zinkdruckguss

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen